Motion
6006C3

NSK
6006C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 55 mm, largeur 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00048148
N° MFR6006C3
Prix49.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6006C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 55 mm, largeur 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00048148
N° MFR6006C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6006 C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006C3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012679
  • CUP_NON
    029176012679
  • Poids
    0.24 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6006C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif