6006ZC3

NSK
6006ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048174
N° MFR6006ZC3
Price$78.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6006ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048174
N° MFR6006ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$78.83/each

Aperçu

Description du fabricant
6006 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012716
  • CUP_NON
    029176012716
  • Poids
    0.24 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6006ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm, blindé unique pour la protection.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif