6006-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6006-RSR-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 55 mm, largeur 13 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00048222
N° MFR6006-RSR-C3
Prix65.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6006-RSR-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 55 mm, largeur 13 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00048222
N° MFR6006-RSR-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6006-RSR-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006-RSR-C3
  • CUP_NON
    4012801060769
  • Poids
    0.25 lb
  • Description
    6006-RSR-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 30 mm, scellé unique, diamètre extérieur de 55 mm et largeur de 13 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues