Overview
- Single Row Deep Groove Ball Bearing, steel cage, C3 fit, 1 seal, Electic Motor Quality
Specifications
- Bore TypeStraight
- Bore Diameter30 mm
- Outside Diameter55 mm
- Contact AngleNot Applicable
- Overall Width13 mm
- Closure TypeSingle Sealed
- Snap Ring IncludedWithout Snap Ring
- Internal ClearanceC3
- Operating Temperature Range-40 to +210 °F
- Cage TypeSheet metal
- Precision RatingABEC 3
- Finish CoatingUncoated
- Bearing MaterialBearing steel
- Cage MaterialBearing steel
- Inner Ring Width13 mm
- Element MaterialBearing steel
- Fillet Radius1 mm
- Max Rpm8000 rpm
- Series60
- Radial Dynamic Load Capacity3100 lbf
- Radial Static Load Capacity1870 lbf
- Manufacturer Catalog Number6006 RSJEM
- UPC_NO7316576617768
- Weight0.28 lbs
- Features & Benefits• Single Row Deep Groove Ball Bearing, steel cage, C3 fit, 1 seal, Electic Motor Quality
- Description6006 RSJEM (C3) BRG
- Seal MaterialNitrile Rubber
- Product TypeRadial & Deep Groove Ball Bearings
- Long DescriptionThis Radial & Deep Groove Ball Bearing features 30 mm bore diameter, single sealed closure, 55 mm outside diameter, and 13 mm overall width for radial use.
Compliance & Safety Data
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.