Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur55 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure13 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.15000 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale2990 lbf
- Capacité de charge statique radiale1870 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant106KSZZG
- CUP_NON097741000581
- Poids0.28 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description106 KSZZG BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 106KSZZG présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm.