Motion
5312C3

NSK
5312C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00048282
N° MFR5312C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5312C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00048282
N° MFR5312C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5312 C3 BRG (3312 A C3)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 kgf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    54 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    53
  • Poids
    5.95 lb
  • CUP_NON
    029176716713
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    5312 C3 BRG (3312 A C3)
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif