6005-2Z-L038-C2

FAG (Schaeffler)
6005-2Z-L038-C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI00048289
N° MFR6005-2Z-L038-C2
Prix47.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6005-2Z-L038-C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI00048289
N° MFR6005-2Z-L038-C2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6005-C-2Z-L038-C2 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    18600 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5900 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-2Z-L038-C2
  • CUP_NON
    4012802648980
  • Poids
    0.18 lb
  • Description
    6005-2Z-L038-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6005-2Z-L038-C2 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 25mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 47mm , conçu pour les conditions difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues