Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur55 mm
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +110 °C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.8500 tr/min
- Normes respectéesDIN 625-1
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale13500 N
- Capacité de charge statique radiale8000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6006-2RSR-L038
- CUP_NON4012802650648
- Poids0.26 lb
- Description6006-2RSR-L038
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde comprend un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur globale de 13 mm pour une utilisation radiale profonde.