Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Matériau du roulementAcier
- Largeur de la bague intérieure0.551 po
- Rayon du filet0.039 po
- Série9100
- Capacité de charge dynamique radiale3980 lbf
- Capacité de charge statique radiale2310 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant9107KD
- Numéro CUP du fabricant087796047082
- CUP_NON087796047082
- Poids0.32 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints. • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal7142.857 tr/min (graisse), 8571.429 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description9107 KD BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 9107KD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, un seul type blindé.