6007 2ZJEM

SKF
6007 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048366
N° MFR6007 2ZJEM
Prix69.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6007 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048366
N° MFR6007 2ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6007 2ZJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2290 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007 2ZJEM
  • CUP_NON
    7316577065681
  • Poids
    0.37 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6007 2ZJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure profonde/radiale avec alésage de 35 mm, double blindage, diamètre extérieur de 62 mm et largeur de 14 mm pour un mouvement radial compact.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues