6007-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6007-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, scellé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048383
N° MFR6007-RSR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6007-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, scellé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048383
N° MFR6007-RSR-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6007-RSR-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    10300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007-RSR-C3
  • CUP_NON
    4012801163668
  • Poids
    0.32 lb
  • Description
    6007-RSR-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 14 mm pour les ajustements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues