6007 NRJEM

SKF
6007 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048428
N° MFR6007 NRJEM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6007 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048428
N° MFR6007 NRJEM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6007 NRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2290 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007 NRJEM
  • CUP_NON
    7316576617836
  • Poids
    0.38 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6007 NRJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6007 NRJEM présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif