Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale2.1250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.3130 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série5300
- Poids7.54 lb
- CUP_NON087796161504
- Description5312 kg BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire