5312 NRTN C3

NSK
5312 NRTN C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, D.E. de 130 mm, 2.1250 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00048465
N° MFR5312 NRTN C3
Prix824.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5312 NRTN C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, D.E. de 130 mm, 2.1250 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00048465
N° MFR5312 NRTN C3
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
Prix824.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5312 NRTN C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130000 N
  • Température maximale
    120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    5300
  • Poids
    6.19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176074240
  • CUP_NON
    029176074240
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    5312 NRTN C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif