Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur68 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.10000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge statique radiale11534 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6008 C3
- CUP_NON662300075616
- Poids0.430 lb
- Description6008 C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6008 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40mm alésages avec un diamètre extérieur de 68mm et une largeur de 15mm , de type ouvert pour faciliter l'utilisation.