6008C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048501
N° MFR6008C3
Prix30.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048501
N° MFR6008C3
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
Votre prix30.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6008 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008C3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893524987
  • CUP_NON
    4991893640410
  • Poids
    0.43 lb
  • Description
    6008 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6008C3BNLM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 68mm et une largeur de 15mm , idéal pour les applications à haute vitesse.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif