Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur68 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse 0
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.5906 po, 15.000 mm
- Rayon du filet0.0394 po, 1.000 mm
- Rpm max.6100 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale4180 lbf
- Capacité de charge statique radiale2580 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6008C3
- Numéro CUP du fabricant4547359547597
- CUP_NON4547359547597
- Poids0.39 lb
- Description6008C3 BILLE BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5052
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur globale de 15 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.