Motion
6008.ZR.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048512
N° MFR6008.ZR.C3
Prix58.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048512
N° MFR6008.ZR.C3
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
Votre prix58.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6008-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008.ZR.C3
  • CUP_NON
    4012801067904
  • Poids
    0.43 lb
  • Description
    6008-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le modèle 6008.ZR.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues