6008NRC3

NSK
6008NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00048598
N° MFR6008NRC3
Prix106.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6008NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00048598
N° MFR6008NRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6008 NR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069345
  • CUP_NON
    029176069345
  • Poids
    0.42 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6008NRC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 40 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm, conception ouverte pour plus de polyvalence.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif