6008 NRJEM

SKF
6008 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00048602
N° MFR6008 NRJEM
Prix108.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6008 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00048602
N° MFR6008 NRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix108.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6008 NRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2470 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008 NRJEM
  • CUP_NON
    7316577065575
  • Poids
    0.48 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6008 NRJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur globale de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues