Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale2.3125 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale31100 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale24300 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure58.7 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.4300 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série5300-C
- Poids7.87 lb
- Numéro CUP du fabricant097741015523
- CUP_NON097741015523
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5313 CFF BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire