Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.63 po
- Rayon du filet0.039 po
- Série9100
- Capacité de charge dynamique radiale5200 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant9109K
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
- Numéro CUP du fabricant087796047174
- CUP_NON087796047174
- Poids0.55 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints. • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal5555.556 tr/min (graisse), 6666.667 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurcylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description9109 000 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure profonde/radiale 9109K offre un diamètre d’alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm.