6009 C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00048693
N° MFR6009 C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00048693
N° MFR6009 C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6009 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    6000
  • Capacité de charge statique radiale
    15151 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009 C3
  • CUP_NON
    662300076354
  • Poids
    0.550 lb
  • Description
    6009 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6009 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45mm alésages avec un diamètre extérieur de 75mm et une largeur de 16mm , de type ouvert pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif