Motion
109KS
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00048697
N° MFR109KS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00048697
N° MFR109KS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
109 KS BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3730 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    109KS
  • CUP_NON
    097741000833
  • Poids
    0.56 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    109 KS BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 45 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 75 mm et largeur de 16 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif