6009C3

NTN
6009C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048699
N° MFR6009C3
Prix62.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6009C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048699
N° MFR6009C3
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
Prix62.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6009C3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3390 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359548044
  • CUP_NON
    4547359548044
  • Poids
    0.53 lb
  • Description
    6009C3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6009C3 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif