6009-Z/C3

SKF
6009-Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048710
N° MFR6009-Z/C3
Prix116.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6009-Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048710
N° MFR6009-Z/C3
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
Votre prix116.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6009 ZC3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3280 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009-Z/C3
  • CUP_NON
    7316577116376
  • Poids
    0.56 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage
  • Description
    6009 ZC3 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 45 mm, fermeture blindée unique, diamètre extérieur de 75 mm et largeur de 16 mm pour les utilisations radiales scellées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues