9109P
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 75 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00048732
N° MFR9109P
Prix158.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 75 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00048732
N° MFR9109P
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
Votre prix158.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9109 P BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.63 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    9100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9109P
  • Numéro CUP du fabricant
    087796047181
  • CUP_NON
    087796047181
  • Poids
    0.55 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints. • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    5555.556 tr/min (graisse), 6666.667 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    9109 P BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 45 mm, un seul joint étanche, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif