Aperçu
Description du fabricant
6009-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.9000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge statique radiale15151 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6009-2RS C3
- CUP_NON662300076804
- Poids0.550 lb
- Description6009-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6009-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45mm alésages avec un diamètre extérieur de 75mm et une largeur de 16mm , doublement scellé pour une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité