6009LLUC3/EM

NTN
6009LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048751
N° MFR6009LLUC3/EM
Prix112.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6009LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048751
N° MFR6009LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix112.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6009LLUC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359548204
  • CUP_NON
    4547359548204
  • Poids
    0.53 lb
  • Description
    6009LLUC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6009LLUC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif