109KSZZG

MRC (SKF)
109KSZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048790
N° MFR109KSZZG
Prix158.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
109KSZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048790
N° MFR109KSZZG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
109 KSZZG BRG
  • Le roulement à rainures radial à une seule rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    100-KS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3730 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    109KSZZG
  • CUP_NON
    097741000895
  • Poids
    0.61 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Le roulement à rainures radiales profondes à une rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
  • Description
    109 KSZZG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 45 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur globale de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif