6009-2RSR-L038

FAG (Schaeffler)
6009-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048800
N° MFR6009-2RSR-L038
Prix101.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6009-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 75 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048800
N° MFR6009-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6009-2RSR-L038

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009-2RSR-L038
  • CUP_NON
    4012802650358
  • Poids
    0.55 lb
  • Description
    6009-2RSR-L038
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 45 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur globale de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues