Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.9000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge dynamique radiale4672 lbf
- Capacité de charge statique radiale3455 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6010 C3
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300077153
- Description6010 C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6010 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 16mm , de type ouvert pour un usage général.