6010 ZJEM

SKF
6010 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048832
N° MFR6010 ZJEM
Prix167.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6010 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00048832
N° MFR6010 ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6010 ZJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010 ZJEM
  • CUP_NON
    7316576617980
  • Poids
    0.59 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité du moteur électrique
  • Description
    6010 ZJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 50 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues