6010-ZZ C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048842
N° MFR6010-ZZ C3
Prix67.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048842
N° MFR6010-ZZ C3
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
Prix67.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6010-ZZ C3 BRG 6010-77

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    6000
  • Capacité de charge statique radiale
    15369 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-ZZ C3
  • CUP_NON
    662300077252
  • Poids
    0.600 lb
  • Description
    6010-ZZ C3 BRG 6010-77
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6010-ZZ C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 16mm , à double blindage pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif