6010-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6010-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048856
N° MFR6010-RSR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6010-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00048856
N° MFR6010-RSR-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6010-RSR-C3 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-RSR-C3
  • CUP_NON
    4012801068635
  • Poids
    0.56 lb
  • Description
    6010-RSR-C3 PALIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6010-RSR-C3 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues