6010 RSJEM

SKF
6010 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00048861
N° MFR6010 RSJEM
Price$154.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6010 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00048861
N° MFR6010 RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix154.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6010 RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010 RSJEM
  • CUP_NON
    7316576617973
  • Poids
    0.64 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité du moteur électrique
  • Description
    6010 RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 50 mm, d’un seul joint étanche, d’un diamètre extérieur de 80 mm et d’une largeur de 16 mm pour des utilisations radiales fiables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif