60102RSC3

JTEKT Koyo
60102RSC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048879
N° MFR60102RSC3
Prix102.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
60102RSC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048879
N° MFR60102RSC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix102.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6010 2RSC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    16.6 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60102RSC3
  • Poids
    0.261 kg
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6010 2RSC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif