6010 2RSJEM

SKF
6010 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048885
N° MFR6010 2RSJEM
Prix167.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6010 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00048885
N° MFR6010 2RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6010 2RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010 2RSJEM
  • CUP_NON
    7316577063724
  • Poids
    0.65 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6010 2RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6010 2RSJEM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 50mm , double joint et un diamètre extérieur de 80mm , idéal pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues