5314 A Z C3

SKF
5314 A Z C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 70 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00048913
N° MFR5314 A Z C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
5314 A Z C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 70 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00048913
N° MFR5314 A Z C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5314 A Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Poids
    10.01 lb
  • CUP_NON
    7316577044532
  • Description
    5314 A Z C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues