Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricant110 KSZZG
- CUP_NON097741001014
- Poids0.63 lb
- Description110 KSZZG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 110KSZZG est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.