Motion
6011-2RS C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00049036
N° MFR6011-2RS C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00049036
N° MFR6011-2RS C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6011-2RS C3 BRG 6011-88

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    6000
  • Capacité de charge statique radiale
    21245 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011-2RS C3
  • CUP_NON
    662300078150
  • Poids
    0.860 lb
  • Description
    6011-2RS C3 BRG 6011-88
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6011-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55mm alésages avec un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 18mm , doublement scellé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif