Motion
6011NRC3

NTN
6011NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 90 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049058
N° MFR6011NRC3
Prix116.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6011NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 90 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049058
N° MFR6011NRC3
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
Votre prix116.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6011NRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7080 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359332599
  • CUP_NON
    4547359332599
  • Poids
    0.89 lb
  • Description
    6011NRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 18 mm pour des applications polyvalentes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues