Aperçu
Description du fabricant
9112 P BRG
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur95 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureSimplement scellé
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.709 po
- Rayon du filet0.043 po
- Série9100
- Capacité de charge dynamique radiale7350 lbf
- Capacité de charge statique radiale5200 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant9112P
- Numéro CUP du fabricant087796047327
- CUP_NON087796047327
- Poids0.92 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints. • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal4166.667 tr/min (graisse), 5000 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description9112 P BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 9112P présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur de 18 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité