Motion
6012 RSJEM (C3)

SKF
6012 RSJEM (C3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00049179
N° MFR6012 RSJEM (C3)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6012 RSJEM (C3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00049179
N° MFR6012 RSJEM (C3)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6012 RSJEM (C3) BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    6012 RSJEM (C3) BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012 RSJEM (C3)
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur globale de 18 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif