Motion
6013ZR.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 100 mm, largeur 18 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00049261
N° MFR6013ZR.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 100 mm, largeur 18 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00049261
N° MFR6013ZR.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6013-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013ZR.C3
  • CUP_NON
    4012801163866
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6013-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6013ZR.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues