Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.7000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge dynamique radiale6870 lbf
- Capacité de charge statique radiale5653 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6013-ZZ C3
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300079201
- Description6013-ZZ C3 BRG 6013-77
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6013-ZZ C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 65mm alésages avec un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 18mm , double blindage pour la durabilité.