6013-RSR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 100 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00049289
N° MFR6013-RSR
Prix245.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 100 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00049289
N° MFR6013-RSR
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
Prix245.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6013-RSR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013-RSR
  • CUP_NON
    4012801163828
  • Description
    6013-RSR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 65 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues