113KSG

MRC (SKF)
113KSG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 100 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049318
N° MFR113KSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
113KSG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 100 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00049318
N° MFR113KSG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
113 KSG BRG
  • Le roulement à rainures radial à une seule rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Série
    100-KS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6070 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113KSG
  • CUP_NON
    097741001267
  • Poids
    1.03 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Le roulement à rainures radiales profondes à une rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
  • Description
    113 KSG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 65 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 18 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif