5315KG
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00049329
N° MFR5315KG
Prix1,484.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00049329
N° MFR5315KG
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
Votre prix1,484.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5315 kg BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    20 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    5300
  • Poids
    14.17 lb
  • CUP_NON
    087796161559
  • Description
    5315 kg BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif