9113PPG
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049355
N° MFR9113PPG
Prix213.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00049355
N° MFR9113PPG
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
Votre prix213.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9113 PPG BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.709 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    9100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7213 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5600 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9113PPG
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796047389
  • CUP_NON
    087796047389
  • Poids
    0.98 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints. • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    3846.154 tr/min (graisse), 4615.385 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    9113 PPG BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 65 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif